| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2170924 Herst.-Nr.: 0714867 EAN/GTIN: 4031278948677 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tana APESIN spray F Flächendesinfektion 750 ml Schnelldesinfektion für alle alkoholbeständige Flächen & Möbel 750 ml- schnell wirksam - duft- & farbstofffrei - trocknet rückstandsfrei aus - gegen Bakterien, Hefen & begrenzt viruzider Wirkung - nach den Kriterien der VAH & IHO Listen geprüft sowie gelistet --- Das Produkt kann auf Matratzen, Betten, Transportwagen, Instrumentenablagen, Teppichen, Badfliesen, Abfalleimern, Toilettensitzen, Rahmen, Türgriffen, Möbeln und Arbeitsflächen, Handläufen und Schuhen verwendet werden.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |