Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

KMF Sack 140 x 220 cm beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMF Sack 140 x 220 cm beschichtet
KMF Sack 140 x 220 cm beschichtet
Artikel-Nr.:
     5700-10
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     10
EAN/GTIN:
     4250473901984
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel

- ohne Traglastprüfung
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- Volumen: ca 1,00 cbm
- Kordel im Saum zum Zubinden
- Aufdruck: „Mineralwolle / KMF kann Krebserkrankungen hervorrufen! Bitte tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. Behälter entspricht der TRGS 521“

- Größe: 140 x 220 cm
- Gewebestärke: 65 + 20 g/m2
- Leergewicht: 0,52 kg

Lagerung im Freien nur unter Abdeckung. Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten vermeiden. Vor Sonne und Regen schützen.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
4702
50
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,73*
2 Tage
672
1
€ 5,59*
ab € 2,52*
€ 4,32*
1
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,34*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.