Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 11
Artikel-Nr.:
     5700-1150-11
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1150-11
EAN/GTIN:
     4005781115017
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
weißer Feinstrickhandschuh für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. High-Tech-Industrie, Präzisionsarbeiten, Innenausbauarbeiten, Feinmontage
aus Nylon, nahtlos, mit PU-Beschichtung in der Innenhand, weiß, rutsch- und abriebfest, griffsicher, exzellente Passform, silikonfrei hergestellt
Weitere Informationen:
OEKO-TEX:
Standard 100
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
PU
dermatologische Hinweise:
silikonfrei hergestellt
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,90*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,14*
1 Tag
29
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,93*
6 Tage
29
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 13,86*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.