Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D MICRO black Feinstrickhandschuh in Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D MICRO black Feinstrickhandschuh in Größe 7
L+D MICRO black Feinstrickhandschuh in Größe 7
Artikel-Nr.:
     5700-1151-7
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1151-7
EAN/GTIN:
     4005781115178
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie
aus 100 % Nylon, nahtlos, mit schwarzer PU-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
PU
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,11*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,41*
2 Tage
50
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,18*
8 Tage
52
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 4,55*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.