Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Skeletto Feinstrickhandschuh in Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Skeletto Feinstrickhandschuh in Größe 9
L+D Skeletto Feinstrickhandschuh in Größe 9
L+D Skeletto Feinstrickhandschuh in Größe 9
Artikel-Nr.:
     5700-1200-9
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1200-9
EAN/GTIN:
     4005781120097
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
für Arbeiten, bei denen ein erhöhter Knöchelschutz benötigt wird, z. B. Technische Hilfe, Rettungsdienste, allgemeine Montagearbeiten, im Umgang mit Maschinen und Materialien, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik
neongelber Polyesterhandschuh mit doppelt, gesandeter und geschäumter Nitril-Beschichtung, robuste TPR-Verstärkungen auf dem Handrücken und den Fingern bieten optimalen Rundum-Schutz, elastisches Bündchen mit Klettverschluss für einen optimalen Halt, gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
100 % Polyester, PVC Verstärkungen
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 14,80*
1 Tag
6
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,81*
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 12,92*
€ 17,79*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 27,74*
7 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 73,19*
€ 91,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paar
ab 120 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 213,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.