Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Screen Touch L Feinstrickhandschuh in Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Screen Touch L Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D Screen Touch L Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D Screen Touch L Feinstrickhandschuh in Größe 11
Artikel-Nr.:
     5700-14906-11
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14906-11
EAN/GTIN:
     4005781490619
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für die komfortable Bedienung von Touchscreens, z. B. Automobilindustrie, Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik
gelber Nylonhandschuh mit spezieller Touch-Screen-Funktion auf der gesamten Beschichtung, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort, Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Latex
Obermaterial:
100 % Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,45*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 6,22*
1 Tag
7
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,66*
7 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,88*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.