| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-1707-8 Herst.-Nr.: 1707-8 EAN/GTIN: 4005781170788 |
| |
|
| | |
| für leichte Arbeiten an kalten Tagen, z. B. Präzisionsarbeiten, Montage, Werkzeughandling, Transport und Logistik Ziegennappaleder-Montagehandschuh, mit schwarzem Elasthan-Handrücken, Original 3MTMThinsulateTM-Kälte-Isolationsfutter, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und geschmeidiges Nappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl
Weitere Informationen: | | Europäische Norm(en): | EN 388:2003 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009 | Innenfutter: | Original 3M-Thinsulate Futter | Obermaterial: | Ziegennappaleder und Elasthan | Schnittfestigkeit: | 2 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe leder gr 8 m, thermohandschuh, thermohandschuh leder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5700 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 10,00* | € 13,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 10,16* | € 15,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 11,39* | € 16,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 27,99* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,00* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 131,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|