Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D VAMPA Schweißer-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D VAMPA Schweißer-Handschuh in Größe 10
L+D VAMPA Schweißer-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1818-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1818-10
EAN/GTIN:
     4005781181814
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Werkstätten, Montagearbeiten
verstärkt, kombiniert, Innenhand aus Rindnarbenleder mit zusätzlicher Innenhand-,Daumen- und Zeigefingerverstärkung aus Narbenleder, mit Pulsschutz und Keder, für extreme Beanspruchung der Innenhand, hohe Standzeiten, 35 cm lang
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:1994 | EN 12477:2005 | EN 407:1994 | EN 420:2003
Obermaterial:
Spaltleder
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.