Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D ESD Palm Feinstrickhandschuh in Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D ESD Palm Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D ESD Palm Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D ESD Palm Feinstrickhandschuh in Größe 11
Artikel-Nr.:
     5700-3100424
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1171-11
EAN/GTIN:
     4005781117110
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
für Arbeiten, bei denen das zu bearbeitende Teil vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte, z. B. Elektroindustrie, Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der IT-Branche
aus einer Kombination aus Nylon mit Carbonfaser, nahtlos, mit weißer PU-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 16350:2014 | EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
PU
Obermaterial:
Nylon/Carbon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,58*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,03*
2 Tage
23
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,13*
8 Tage
56
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,76*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.