Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Asbestsauger / Sicherheitssauger ALTO ATTIX 30-0H PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nilfisk Asbestsauger / Sicherheitssauger ALTO ATTIX 30-0H PC
Nilfisk Asbestsauger / Sicherheitssauger ALTO ATTIX 30-0H PC
Artikel-Nr.:
     5700-8890
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107400405
EAN/GTIN:
     4005337159106
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der Nilfisk ATTIX Asbestsauger / Sicherheitssauger ist bei Stäuben hervorragend geeignet, um die kontaminierten Stoffe aufzusaugen und nicht wieder an die Aussenluft abzugeben. Der Abscheidegrad des Filtersystems entspricht 99,995% (max. Durchlassgrad 0,005%). Er ist nach EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69 der Staubklasse H+ Asbest zugelassen.
 

  • Gewicht (kg): 10
  • Abmessungen L x B x H (mm): 450x380x595
  • Hauptfilter: H-Klasse
  • Netzkabel (m): 7.5
  • Luftmenge (l/min.): 3700
  • Unterdruck (mbar/kPa): 250/25
  • Leistung pmax (W): 1500
  • Leistung piec (W): 1200
  • Netzanschluss (V/~/Hz/A): 230/1/50-60/16
  • Arbeitsgeräusch (dB(A)): 59
  • Max. Behältervolumen (l): 30
  • Filterabreinigungssystem: Push&Clean
  • Softstart
  • Airflowsensor
  • Antistatische Ausführung
Weitere Informationen:
Nilfisk:
Nilfisk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,73*
€ 677,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 702,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,49*
€ 702,58*
Frei Haus
ab € 609,30*
€ 730,19*
Lager 5700
20
€ 4,99*
ab € 659,33*
€ 797,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,24*
€ 948,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,63*
€ 902,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,77*
€ 866,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107400233
€ 107,11*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000658
€ 187,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.