| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-BO9814520 Herst.-Nr.: 9814520 EAN/GTIN: 4031678069958 |
| | |
|
| | |
| - breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren
- inklusive Norovirus-Wirksamkeit* innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung1)
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei
* getestet am murinen Norovirus (MNV) Sterillium® Gel pure Die parfümfreie Sterillium Gel-Variante für besonders empfindliche Haut. Hochwirksames Händedesinfektions-Gel mit umfassendem Wirkspektrum und bewährtem feuchtigkeitsspendenden Pflegekomplex. Sterillium Gel pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion für die besonders empfindliche Haut. Sterillium Gel pure ist dank seiner Formulierung mit 85% Ethanol eine umfassend und schnell wirksame Alternative zu flüssigen alkoholischen Hände-Desinfektionsmitteln, insbesondere für die hygienische Händedesinfektion. Es trocknet schnell auf und hinterlässt ein geschmeidiges Gefühl auf den Händen – und keine klebrigen Rückstände. Sterillium Gel pure wird als gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepräparat – unabhängig von Wasser und Waschbecken – in allen hygienerelevanten Bereichen des Gesundheitswesens, der Industrie, bei der Heimdialyse und auf Reisen zur Vorbeugung von Infektionen eingesetzt.
1)Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hautpflege... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, feuchtigkeitsfluid, Bode Sterillium® Gel pure Händedesinfektion 475ml |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 4,91* | € 6,72* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,59* | € 6,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,56* | € 6,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,56* | € 7,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,83* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 475 Milliliter (ab € 0,01034* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|