| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65981452 Herst.-Nr.: 9814523 EAN/GTIN: 4031678069958 |
| |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-58648 Sterillium Gel pure hat dank seines hohen Ethanolgehalts von 85% eine schnelle und umfassende Wirksamkeit. Das Präparat ist frei von Farb- und Parfümstoffen und damit besonders hautverträglich. Der bewährte Pflegekomplex von Sterillium sorgt zusätzlich für eine bessere Feuchtigkeit der Haut. Sterillium Gel pure lässt sich leicht verreiben, trocknet schnell auf der Haut und hinterlässt ein geschmeidiges Gefühl auf den Händen. Das Gel ist gebrauchsfertig und kann in allen hygienerelevanten Bereichen eingesetzt werden. Wirksamkeit: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV und Norovirus. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem beige- fügten Produktdatenblatt. Keine Zulassung BfArM Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 475 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, desinfektionsmittelspender 475ml, feuchtigkeitsfluid, desinfektionsspender paul hartmann, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Händedesinfektion, Handdesinfektion, Hautantiseptikum, Händedesinfektionsmittel, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, EHEC, Dekontaminationsseife, 0970709, PZN 0970709, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelBode, Hartmann, Sterillium |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 4,85* | € 6,74* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,53* | € 6,93* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,50* | € 6,95* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,93* | € 11,80* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 475 Milliliter (ab € 0,00954* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|