Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht wasserdichte Betteinlage, 70 x 100 cm, 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS164-00
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     164-00
EAN/GTIN:
     4260018191640
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Grünspecht Betteinlagen 70 x 100 cm

Besonders saugstarker und weicher Bettschutz

Unsere Betteinlagen sorgen für eine trockene Matratze. Dank der beiden Moltonlagen (Vorder- und Rückseite) aus 100 % Baumwolle ist sie sehr saugstark und schön weich. Die wasserundurchlässige Nässesperrschicht verhindert ein Durchdringen von Wasser, Urin, etc. Die Betteinlagen eignen sich als Auflage auf dem Wickeltisch und als Wickelunterlage für unterwegs. Außerdem kann sie auch gut bei der Babymassage oder beim PEKIP als Unterlage benutzt werden.

Kurz & Kompakt

  • Doppelseitiges Baumwollgewebe mit PU-Kern
  • Extra strapazierfähig
  • Saugstark und weich
  • Wasser- und urinundurchlässig
  • Milben- und milbenkotdicht
  • Kochfest (bis 95 °C) und trocknergeeignet
  • Größen: 50 x 70 cm und 70 x 100 cm
  • Formaldehydfrei
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Nässesperrschicht: Polyurethan
  • Hergestellt in Deutschland

Beschreibung:

Unsere Betteinlagen sorgen für eine trockene Matratze. Dank der beidseitigen Moltonlage aus 100 % Baumwolle ist sie sehr saugstark und schön weich. Die wasserundurchlässige Nässesperrschicht verhindert ein Durchdringen von Wasser und Urin etc. Die besonders strapazierfähigen Betteinlagen sind milben- bzw. milbenkotdicht sowie kochfest bis 95 °C und chemisch reinigungsbeständig. Sie eignet sich als Auflage auf dem Wickeltisch und kann auch gut bei der Baybmassage oder beim PEKiP als Unterlage benutzt werden. Ebenfalls bietet sie Schutz bei Stress- oder Belastungsinkontinenz.

Anwendungsbereich

  • Die wasserdichte Betteinlagen schützten Ihre Matratze und Polstermöbel vor Nässe.
  • Sie kann auch gut bei der Baby-Massage oder beim PEKIP als Unterlage benutzt werden und eignet sich perfekt als Wickelunterlage für unterwegs.

Material & Pflege

Material:
Textilanteil: 100 % Baumwolle
Nässesperrschicht: Polyurethan

Pflegehinweise:

  • Die hohe Qualität und das strapazierfähige Material sorgen bei sachgemäßer Anwendung für eine sehr lange Lebensdauer.
  • Die Betteinlagen sind waschmaschinenfest bis 95 °C, trocknergeeignet und chemisch reinigungsbeständig.










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.