Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medicomp steril, Kompressen, 10 x 10 cm, 25 x 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medicomp steril, Kompressen, 10 x 10 cm, 25 x 2 Stück
Artikel-Nr.:
     5717-HA4110641
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4110641
EAN/GTIN:
     4049500658850
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse

Medicomp® steril, Kompressen, 7,5 x 7,5 cm, 25 x 2 Stück

Die saugfähige Vlieskompresse.

Beschreibung

Die Vlieskompressen bestehen aus einer Mischung von Viskose- und Polyesterfasern. Der Viskoseanteil beträgt zwischen 67 % und 70 %, der verbleibende Anteil besteht aus Polyesterfasern. Die Kompressen sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, luftdurchlässig und vierfach gelegt sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Kompressen können auseinandergefaltet werden, wenn ein größeres Format benötigt wird.

Anwendung

Steril:
Die Vlieskompressen sind zur allgemeinen Wundversorgung, auch bei chirurgischen Eingriffen, vorgesehen und können als primäre Wundauflage bei Verletzungen, zur Erstreinigung von Wunden und zur Reinigung von unversehrter und verletzter Haut, als Trägermaterial für externe Präparate (z. B. Desinfektionsmittel, Salben), als sekundäre Wundauflage bei akuten und chronischen Wunden, als schützendes Wundpolster und zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten verwendet werden. Sie können auch als mechanische Barriere eingesetzt werden.

Unsteril:
Die Vlieskompressen können als primäre Wundauflage bei Verletzungen, zur Erstreinigung von Wunden und zur Reinigung von unversehrter und verletzter Haut, als Trägermaterial für externe Präparate (z. B. Desinfektionsmittel, Salben), als sekundäre Wundauflage bei akuten und chronischen Wunden, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten und als mechanische Barriere eingesetzt werden.










Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffkompresse, vliesstoff kompresse 10x10 cm steril, kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Medicomp steril, Kompressen, 10 x 10 cm, 25 x 2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 13,43*
Lager 5717
100
€ 6,50*
ab € 10,61*
€ 16,17*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.