| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HA4110741 Herst.-Nr.: 4110741 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Medicomp® steril, Kompressen, 5 x 5 cm, 25 x 2 Stück Die saugfähige Vlieskompresse. Beschreibung Die Vlieskompressen bestehen aus einer Mischung von Viskose- und Polyesterfasern. Der Viskoseanteil beträgt zwischen 67 % und 70 %, der verbleibende Anteil besteht aus Polyesterfasern. Die Kompressen sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, luftdurchlässig und vierfach gelegt sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Kompressen können auseinandergefaltet werden, wenn ein größeres Format benötigt wird. Anwendung Steril: Die Vlieskompressen sind zur allgemeinen Wundversorgung, auch bei chirurgischen Eingriffen, vorgesehen und können als primäre Wundauflage bei Verletzungen, zur Erstreinigung von Wunden und zur Reinigung von unversehrter und verletzter Haut, als Trägermaterial für externe Präparate (z. B. Desinfektionsmittel, Salben), als sekundäre Wundauflage bei akuten und chronischen Wunden, als schützendes Wundpolster und zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten verwendet werden. Sie können auch als mechanische Barriere eingesetzt werden.
Unsteril: Die Vlieskompressen können als primäre Wundauflage bei Verletzungen, zur Erstreinigung von Wunden und zur Reinigung von unversehrter und verletzter Haut, als Trägermaterial für externe Präparate (z. B. Desinfektionsmittel, Salben), als sekundäre Wundauflage bei akuten und chronischen Wunden, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten und als mechanische Barriere eingesetzt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Salbenverband, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, kompressen steril 5x5cm, kompressen steril, wundkompressen, Medicomp steril, Kompressen, 5 x 5 cm, 25 x 2 Stück |
| | |
| |