Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus KFZ - Verbandkasten Silber - Inhalt nach DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL62367
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     62367
EAN/GTIN:
     4005058623672
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten

Holthaus KFZ-Verbandskasten SILBER

Verbandskasten aus PP
temperaturbeständig -20 bis +130°
schlagfest und bruchsicher
mit Außenschutzfolie
Deckelbedruckung 6-sprachig
Maße: 25 x 16 x 7 cm, silber
REF: 62367

Inhalt nach DIN 13164:

  • 1 YPSIDERM® Heftpflaster, starr 2,5 cm x 5 m
  • 4 YPSIPLAST® Wundpflaster, elastisch 10 cm x 6 cm
  • 2 YPSIPLAST® Fingerverbände, elastisch 12 cm x 2 cm
  • 2 YPSIPLAST® Fingerkuppenverbände, wasserabweisend 4 cm x 7 cm
  • 2 YPSIPLAST® Pflasterstrips, wasserabweisend 1,9 cm x 7,2 cm
  • 4 YPSIPLAST® Pflasterstrips, wasserabweisend 2,5 cm x 7,2 cm
  • 1 YPSISAVE Verbandpäckchen, klein (steril) 6 cm x  8 cm
  • 2 YPSISAVE Verbandpäckchen, mittel (steril) 8 cm x  10 cm
  • 1 YPSISAVE Verbandpäckchen, groß (steril) 10 cm x 12 cm
  • 1 YPSISAVE Verbandtuch, mittel (steril) 60 cm x 80 cm
  • 3 YPSISAN Wundkompressen (steril) 10 cm x  10 cm
  • 2 YPSISEPT Hautreinigungstuch 7 cm x 10 cm
  • 2 YPSIFIX® Fixierbinden, elastisch 6 cm x  4 m
  • 3 YPSIFIX® Fixierbinden, elastisch  8 cm x  4 m
  • 1 YPSISAVE Dreiecktuch, Vlies, weiß 96 x 96 x 136 cm
  • 1 YPSISAVE Rettungsdecke, silber/gold 210 cm x 160 cm
  • 1 Erste-Hilfe-Schere, groß 190 gal
  • 4 YPSIMED Einmalhandschuhe groß
  • 2 Gesichtsmasken (EN 14683 Typ I)
  • 1 Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 Inhaltsverzeichnis











Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, verbandkasten din 13164, verbandkasten holthaus, verbandkasten ö-norm, Holthaus KFZ - Verbandkasten Silber - Inhalt nach DIN 13164
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 8,18*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 6,15*
€ 9,27*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.