Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starpak Müllsäcke mit Zugband, 120 L, 100 x 70 cm, SCHWARZ, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-LIF10052
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10052
EAN/GTIN:
     4002911100523
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Starpak Müllsäcke mit Zugband, 120 L, 100 x 70 cm, SCHWARZ, 20 Stück

Müllsäcke mit Zuziehbändern auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 45 my
- Abmessungen: 100 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: schwarz











Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Starpak Müllsäcke mit Zugband, 120 L, 100 x 70 cm, SCHWARZ, 20 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,82*
Lager 5717
100
9
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,03*
€ 5,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 8,12*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 27 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 54 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 52,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14195
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.