| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI2405 Herst.-Nr.: 2405 EAN/GTIN: 4260314392239 |
| | |
|
| | |
| UNIGLOVES SELECT BLACK LATEXHANDSCHUH - Gr. XL (9-10) Der Schwarze Der Select Black ist ein lebensmittelechter Hygiene- und Schutzhandschuh aus hochwertigem Naturlatex. Der flexible Einweghandschuh wird vor allem in Bereichen der Gastronomie und Reinigung sowie in Tattoo-Studios eigesetzt. Getestet wurde der Select Black nach der PSA-Verordnung (EU)2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das wasserdichte Material des Handschuhs ist besonders strapazierfähig und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der Select Black überzeugt zudem durch besondere Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort. Mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² ist der Select Black außerdem überaus hautfreundlich. Mikroraue Finger- und Handflächen gewährleisten Rutschfestigkeit und einen sicheren Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen und Instrumenten. Der Select Black ist chloriniert und besitzt einen stabilen Rollrand, sodass er sich problemlos an- und ausziehen lässt. Der wechselnde Gebrauch wird durch die flexible Passform und das beidhändige Design erleichtert. Der Handschuh ist in der FarbeSchwarz sowie den Größen S, M, L und XL erhältlich. Eine weitere große Auswahl an schwarzen Einweghandschuhen und weoteren tollen Farben finden Sie im Curro Med Shop. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe schwarz gepudert, gummihandschuh, gummihandschuhe xl, Unigloves Select Black - Latexhandschuhe, Einmalhandschuhe Gr. XL, 100 Stück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | 10 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 7,21* | € 9,38* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,52* | € 11,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,33* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0721* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|