| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-UNI24304 Herst.-Nr.: 24304 EAN/GTIN: 4260314395797 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNIGLOVES SELECT BLACK 300 LATEXHANDSCHUH - Größe L (8-9) Der lange Schwarze Mit einer Länge von 295mm ist der Select Black 300 die längere Version des Select Black Hygiene- und Schutzhandschuhs. Der flexible, lebensmittelechte Einweghandschuh ist aus Naturlatex gefertigt und wird vor allem in Bereichen der Gastronomie und Reinigung sowie in Tattoo-Studios eigesetzt. Getestet wurde der Select Black nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das wasserdichte Material des Handschuhs ist besonders strapazierfähig und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der Select Black 300 überzeugt zudem durch besondere Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort. Mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² ist der Select Black außerdem äußerst hautfreundlich. Mikroraue Finger- und Handflächen gewährleisten Rutschfestigkeit sowie einen sicheren Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen. Der Select Black 300 ist chloriniert und besitzt einen stabilen Rollrand, sodass er sich problemlos an- und ausziehen lässt. Der häufig wechselnde Gebrauch wird durch die flexible Passform und das beidhändige Design erleichtert. Der Handschuh ist in derFarbe Schwarzsowie den GrößenS, M, L und XLerhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Unigloves Select Black 300 Latex Einmalhandschuh extra lang Gr. L, 100 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5717 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 9,67* | € 12,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 10,81* | € 13,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,43* | € 15,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,0967* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 64,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|