Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrex 360FC Schutzhandschuh, Rot / Schwarz, Gr. XL (10), 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-UNI360FC-10
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     360FC/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitrex 360FC

Nitrex 360FC – der Vielschichtige

Der Nitrex 360FC mit einer Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum stellt eine griffige Handhabung – insbesondere bei öligen Anwendungen – sicher. In der Fertigung, bei Lagerarbeiten sowie in der Automobil- und Bauindustrie leistet der nach EN 388 geprüfte Handschuh aus nahtlosem 15-Gauge-Feinstrick zuverlässige Dienste. Das ergonomische Design in Kombination mit dem elastischen Material aus Polyamid und Elasthan ermöglicht ein gutes Tastgefühl und sorgt für ein sicheres Arbeiten. Die eingesetzte NitreGrip®-Technologie bietet nicht nur festen Halt, sondern reduziert die zum Greifen benötigte Kraft und schont somit die Hände. Ein Eindringen von Flüssigkeit wird dank der Vollbeschichtung verhindert. Die zweite Schicht aus gesandetem Nitril auf der Handfläche leistet hervorragenden Abriebschutz und gewährleistet selbst bei öligen Arbeiten beste Griffigkeit. Gleichzeitig bewirkt sie eine noch höhere Strapazierfähigkeit und Lebensdauer.

Der Nitrex 360FC ist in der Farbe Schwarz mit roter Handoberfläche in den Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich.

Größe Artikelnummer
S  - 360FC/07
M - 360FC/08
L - 360FC/09
XL - 360FC/10
XXL - 360FC/11
Material: Polyester/ Elasthan
Farbe: rot/schwarz
Gauge: 15
Produktmerkmale: Abriebfest, mittelgewichtiges, nahtloses Polyesterfutter, Nitrilbeschichtung, Vollbeschichtet, Lebensmittelecht
Normen: EN 388, CE
Verpackungsinhalt: 1 Paar pro Polybeutel










Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,628* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.