Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschmatten, 56 x 56 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, rot
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, rot
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, rot
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, rot
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 714
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 714
EAN/GTIN:
     4012677137145
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche

Duschmatten, 56 x 56 cm, rot

Verhindern Ausrutschen zuverlässig durch rutschhemmende Oberfläche. Extra starke Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom TÜV Product Service mit dem Prädikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht,daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40°C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2000. Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code,Tragegriff,Grünem Punkt,Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
rot
Abmessung:
56 x 56 cm
PZN:
01 30 69 71
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmatte Dusche, duscheinlage rot, duscheinlage, sänger duschmatte, Duschmatte, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 723
ab € 6,15*
Ähnlich
S�nger
13 719
ab € 6,14*
Ähnlich
S�nger
13 724
ab € 6,15*
Ähnlich
S�nger
13 722
ab € 6,17*
Ähnlich
S�nger
13 725
ab € 6,14*
Ähnlich
S�nger
13 718
ab € 6,16*
Ähnlich
S�nger
13 720
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.