Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschmatten, 56 x 56 cm, flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, flieder
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, flieder
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, flieder
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, flieder
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 726
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 726
EAN/GTIN:
     4012677137268
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche

Duschmatten, 56 x 56 cm, flieder

Verhindern Ausrutschen zuverlässig durch rutschhemmende Oberfläche. Extra starke Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom TÜV Produkt Service mit dem Prädikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht, daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40°C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2000.

Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code, Tragegriff, Grünem Punkt, Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
flieder
Abmessung:
56 x 56 cm
PZN:
05 49 68 85
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmatte Dusche, duscheinlage flieder, duscheinlage, sänger duschmatte, Duschmatte, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 723
ab € 6,15*
Ähnlich
S�nger
13 719
ab € 6,14*
Ähnlich
S�nger
13 724
ab € 6,15*
Ähnlich
S�nger
13 722
ab € 6,17*
Ähnlich
S�nger
13 725
ab € 6,14*
Ähnlich
S�nger
13 718
ab € 6,16*
Ähnlich
S�nger
13 714
ab € 6,03*
Ähnlich
S�nger
13 720
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.