Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Weitere Sanitätshausartikel
>
Wärmflasche
>
Artikel
Wärmflasche aus Gummi, 1,5 l, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
sänger
Lager 573
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
573-23 352
Hersteller:
Sänger
Herst.-Nr.:
23 352
EAN/GTIN:
4012677233526
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche
Wärmflasche aus Gummi, 1,5 l, rot
Kuschelig warm und energiesparend mit dieser bewährten Traditions-Wärmflasche, für ihre hervorragende Qualität und Sicherheit bekannt. Die auslaufsichere Gewindekonstruktion ist mit einem stabilen, zuverlässigen Kunststoffverschluss versehen. Beidseitig glatt, mit strukturierten Kreisen. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
rot
Volumen:
1,5 Liter
PZN:
02 18 98 17
... >
Lager 573
>
Wärmflaschen
>
1,5 - 3,0 Liter Gummi-Wärmflaschen
Weitere Suchbegriffe:
wärmflasche rot
,
Gummi-Wärmflasche
,
Gummiwärmflasche
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 573
4 Tage
322
€ 6,50*
ab € 4,42*
€ 7,54*
Lager 537
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 9,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 573
Versand:
Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 1,5 l, orange
S�nger
23 348
ab € 4,43*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, orange
S�nger
23 349
ab € 4,80*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, rot
S�nger
23 353
ab € 4,81*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,5 l, orange
S�nger
23 350
ab € 5,02*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,5 l, rot
S�nger
23 354
ab € 5,01*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 3,0 l, orange
S�nger
23 351
ab € 5,63*
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 3,0 l, rot
S�nger
23 355
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen