Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Honeywell CT30PAktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727334 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-727334_022431
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Honeywell CT30P

Passend für Hersteller/Modell: Honeywell / CT30P

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 727334

EAN Nr.: 7320287273342

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 290

Mit USB-A Kabel. 2 USB-A Anschlussen: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.   2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.  3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.   4. Die Halter ist montiert.  

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 279
17 Tage
2
€ 4,99*
ab € 103,95*
€ 133,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,47*
€ 139,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 149,20*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.