Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK 40, 35,5cm (14''), Full HD, UK-Layout, USB, USB-C, BT (5.1), Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro - ("FZ-40BZ00MBE")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 40 MK1 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     574-panfz40-12
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ00MBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.801,56*
€ 3.986,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.803,36*
€ 3.994,56*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 4.616,66*
€ 4.698,97*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.698,97*
€ 5.591,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.683,63*
€ 5.573,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.640,92*
€ 5.522,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.621,55*
€ 5.499,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.616,66*
€ 5.493,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2116
ab € 361,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2132
ab € 685,69*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S400T1U
ab € 414,14*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S401T1U
ab € 722,28*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD401U
ab € 372,26*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN401U
ab € 194,55*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN402U
ab € 138,83*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN403U
ab € 176,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM401U
ab € 125,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP401BU
ab € 95,33*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP402BW
ab € 132,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.