Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.M (8) Ziegen-Vollleder Softouch grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-10-1004-M
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1004-M
EAN/GTIN:
     8718564524642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegen-Vollleder grau · Softouch® · Hand hergestellt aus Ziegenvollleder -Doppeltes Leder in der Handfläche - Sehr flexibel für das beste Gefühl - Stulpe von graues flammenhemmende Baumwolle · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: innen genarbt, nahtloser Zeigefinger · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
M (8)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Ziegen-Vollleder SOFTouch
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutzhandschuh m, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 10,45*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 13,27*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.