Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.M (8,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-1005-M
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-M
EAN/GTIN:
     8718564520064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Kalbsnarbenleder · Softouch® · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: nahtloser Zeigefinger, antistatisch · Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
M (8,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
5
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 15,08*
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 16,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 17,57*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,66*
€ 18,08*
3 Tage
12
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 13,66*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.