Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXXL (11,5) braun Rindspaltleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2392XXXL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2392XXXL
EAN/GTIN:
     8718564526424
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Baumwollfutter, gerader Daumen · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XXXL (11,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Länge ca.:
340 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
2
1
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 11,73*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 11,59*
€ 15,47*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.