Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-107896
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Schweinsleder · Softouch® · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: innen genarbt, nahtloser Zeigefinger · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XXL (10,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Schweins-/Wildleder/Softtouch
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 12,91*
2 Tage
50
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,33*
€ 13,01*
3 Tage
45
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 13,46*
2 Tage
35
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 10,73*
€ 13,54*
Lager 5766
6
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 14,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,08*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,69*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,08*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,06*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,73*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,80*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,87*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,09*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.