Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.ABIMIG® GRIPW 605 D flüssigg.5m 2 Kreiskühlung A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740402
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     766.0536.1
EAN/GTIN:
     4036584614742
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner binzel
schweißbrenner
schweißbrenner 5m
Zweikreiskühlsystem für optimale Strom- und Wärmeübertragung · geringere Spritzeranhaftung · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten der Verschleißteile · ergonomisch und technisch ausgereift · sehr zuverlässig · M21 nach DIN EN 439 · Handgriff ABIMIG® mit Kugelgelenk · zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 1,0 - 1,6mm · Belastung (Mischgas): 550A · Ausführung: 2 Kreiskühlung · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: ABIMIG® GRIP W 605 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
5 m
Belastung CO₂:
600 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Weitere Suchbegriffe: Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, MIG/MAG-Brenner, Schlauchpakete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 219,90*
€ 278,96*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 315,88*
€ 382,42*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
124.0041
ab € 2,35*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
124.0042
ab € 2,61*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
124.0044
ab € 3,02*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0005
ab € 6,52*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0008
ab € 9,14*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0011
ab € 10,28*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0021
ab € 6,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0026
ab € 8,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0028
ab € 11,82*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0669
ab € 4,67*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
766.0518
ab € 5,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0202.10
ab € 2,92*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
129,0461
ab € 1,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0678.10
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.