Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode E3® D.4mm L.175mm lila A.BINZEL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1206760119
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0311.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden lila
wolframelektroden
seltene Erden · einsetzbar bei Gleichstrom- (DC) und Wechselstrom (AC) von un- und hochlegierten Stählen, Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen · geeignet für automatisierte Prozesse · hohe Strombelastbarkeit und lange Lebensdauer · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
lila
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SH05
SNR:
in Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,79*
€ 103,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 159,61*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,41*
€ 123,0579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,88*
€ 118,8572
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 98,38*
€ 117,0722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,12*
€ 114,3828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,18*
€ 110,8842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0310.10
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.