Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 45 cm | Größe: XL | Verfügbare Größen: 45 cm | Farbe: weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-140045-XL
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140045-XL
EAN/GTIN:
     4018949534148
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 45 cm | Größe: XL | Verfügbare Größen: 45 cm | Farbe: weiß

Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 45 cm

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
XL / 45 cm
Kat:
II
Material:
Baumwoll-/Polyesterstrick
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;114XX;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
1 / 1 / 4 / X / X
Besonderheiten:
hautfreundlich, antiallergen, SeaCell-Faser, 45 cm
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, Handschutz, Unterarmschoner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,67*
€ 81,20*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 64,48*
€ 86,12*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,12*
€ 102,4828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,16*
€ 100,1504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,34*
€ 94,4146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,48*
€ 89,8212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,448* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,42*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.