Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLDENBURG, Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-212100-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212100-11
EAN/GTIN:
     4018949217119
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
66,5 cm
Breite:
34 cm
Größe:
11
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/beige
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Schutzklasse:
4243X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,26*
€ 3,09*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,68*
€ 27,85008*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,38008*
€ 28,01004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,93004*
€ 29,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 23,20008*
€ 31,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,85008*
€ 33,1416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,35004*
€ 32,54655
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,77004*
€ 29,47635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,87004*
€ 28,40535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,06004*
€ 27,44145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,64* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,51*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.