Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMEN SUPER-V, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-293010-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293010-9
EAN/GTIN:
     4018949299092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,18 kg
Länge:
40 cm
Breite:
28 cm
Größe:
9
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
grün/beige
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Schutzklasse:
2134X
Eigenschaft:
hydrophobiert
Norm:
EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 49,71*
€ 67,25004*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 70,46004*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 53,12004*
€ 71,43*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,25004*
€ 80,02755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,55008*
€ 75,6246
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,63004*
€ 74,52975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,82004*
€ 69,99585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,09004*
€ 66,74715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,1425* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.