Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIRO, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-295000-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     295000-9
EAN/GTIN:
     4018949444263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit Stulpe
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,23 kg
Länge:
20 cm
Breite:
35 cm
Größe:
9
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Schutzklasse:
3132X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,43002*
€ 18,24*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 13,20*
€ 19,39002*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,24004*
€ 20,51565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,43004*
€ 19,55175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68004*
€ 18,65925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16002*
€ 18,04042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43002*
€ 14,79172
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,07167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.