Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.250mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-3000275704
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B10.251
EAN/GTIN:
     4021885098865
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Marke:
BS ROLLEN
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
QU16
für Batterien:
250 mm
Kreis-Ø:
50 mm
Feder:
600 kg
Setzkraft:
Kunststoff
Temperatur:
55 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,78*
€ 61,13*
7 Tage
54
€ 4,95*
ab € 47,57*
€ 61,20*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 47,98*
€ 61,71*
€ 4,90*
ab € 47,51*
€ 62,48*
Lager 5766
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,90*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 9,69*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,43*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 15,88*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,82*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 29,42*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.101
ab € 13,04*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.126
ab € 17,71*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.