Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Hitzeschutzhandschuhe
>
Schweißerhandschuh
>
Artikel
MÜHLHEIM I SUPER, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder-10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-301010-10
Hersteller:
Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
301010-10
EAN/GTIN:
4018949310100
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Vollhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,35 kg
Länge:
70 cm
Breite:
39 cm
Größe:
10
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
gelb
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Schutzklasse:
4133X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
... >
Hitze- und Schweißerhandschutz
>
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
spaltleder-handschuhe gr 10
,
spaltleder handschuhe
,
spaltlederhandschuh gelb
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Hitzehandschuhe
,
Hitzehandschutz
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
5 Tage
38
6
€ 5,50*
ab € 4,43*
€ 6,22*
Lager 8580
6 Tage
10
6
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 6,46*
Lager 8685
2 Tage
94
1
€ 6,80*
ab € 5,17*
€ 7,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 37,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5766
Versand:
Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARMCOVER CUT 5 DL, Sinomac® Schnittschutz, Daumenloch
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 30cm
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 30cm L
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm L
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm XL
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm L
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm XL
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm L
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm XL
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen