Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374 (7)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-3250-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3250-7
EAN/GTIN:
     4059904100015
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374 (7)

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
7
Typ:
CHEM PROTECT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,71*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,79008*
€ 18,47004*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,80*
€ 19,13004*
1
€ 3,19*
ab € 14,12004*
€ 19,63008*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 20,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,47004*
€ 21,97935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86004*
€ 18,87345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,31008*
€ 18,219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79008*
€ 15,2202
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,06584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.