Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-27mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000351204
Herst.-Nr.:
     1016027094J
EAN/GTIN:
     4250432500692
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Marke:
SST
Material:
Edelstahl
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
W4
Fassungsvermögen:
TU83
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, Schlauchschellen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
3
Frei Haus
ab € 17,805*
€ 23,885*
5 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 21,235*
€ 29,21*
4 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 22,70*
€ 30,24*
4 Tage
2300
1
€ 7,99*
ab € 22,87*
€ 30,59*
Lager 5766
2300
50
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 52,21*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 51,18*
€ 60,90
pro Box
ab 200 Boxen
€ 50,86*
€ 60,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,9106* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 2.610,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348034
ab € 0,3041*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
SST
1008012094J
ab € 16,60*
Ähnlich
SST
1012020094J
ab € 17,52*
Ähnlich
SST
1012022094J
ab € 17,125*
Ähnlich
SST
1020032094J
ab € 18,935*
Ähnlich
SST
1023035094J
ab € 19,55*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.