Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premiumschneidöl Cut 3000 10l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000355521
Hersteller:
     FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Herst.-Nr.:
     600855741
EAN/GTIN:
     4030968557984
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
chlorfrei · silikonfrei · PCB-frei · lösemittelfrei · mineralölbasiertes, nicht wassermischbares Premiumschneidöl in moderner, niedriger Viskosität mit herausragendem Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitung und für alle Werkstoffe · besonders für die Umlaufkühlschmierung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Mineralöl· Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle, Aluminium
Weitere Informationen:
Marke:
OPTA
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
10
Einsatzbereich:
170 °C
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 1
Akkukapazität:
Kanister
Sichtfeld:
10 l
Fassungsvermögen:
TK28
SNR:
Hinweis: hohe Werkzeugstanzzeiten bei optimalen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben · perfekte Oberflächengüten, Maßhaltigkeit, Werkzeugschutz · erheblich höhere Leistung als die üblichen · für Buntmaterial und VA-Bearbeitung ausgelegten Schneidöle
Lastdrehzahl:
GHS08
Verfahren:
Gültig ab: 17.03.2017, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 21.11.2015, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege ;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir;;H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfri
Verpackung:
GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, fuchs wisura gewindeschneidöl, Hochleistungsschneidöle, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 76,86*
€ 92,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 93,09*
4 Tage
10
€ 7,99*
ab € 77,91*
€ 94,28*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 78,59*
€ 94,45*
Lager 5766
5 Tage
10
€ 5,50*
ab € 86,82*
€ 106,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,682* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.