| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000370400 Herst.-Nr.: 12909003 EAN/GTIN: 4260042673648 |
| | |
|
| | |
| nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm · Weitere technische Eigenschaften Kopfumfang: 51-64cm · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 475g Weitere Informationen: | | Marke: | VOSS | Durchmesser: | 8000094938 8000094941 | Länge: | Polyethylen | EN ISO: | III | Umhüllung: | application/pdf | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 01.02.2018, Sprache: DE | passend für: | accessories |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, bauschutzhelm weiß, augenschutzschild, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm, Visor Light |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,29* | € 35,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,44* | € 35,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,28* | € 36,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,21* | € 36,80* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,18* | € 39,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|