Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Specialgrip Gr.10 gelb/grün EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371002
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0501-10H
EAN/GTIN:
     4025888120974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Polyester, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · hohe Griff- und Rutschfestigkeit · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
STRONGHAND
Gewicht:
10
Länge:
Polyester mit Latex
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 20.07.2018, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,03*
1 Tag
1143
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 1,09*
3 Tage
1224
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,09*
1 Tag
1776
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,09*
Lager 5766
1776
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/10
ab € 2,11*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,07*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.