Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Condor Gr.10 rot/schwarz EN 388 EN 407 PSA II ASATEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Asatex Arbeitshandschuhe Condor-T rot-schwarz, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex Arbeitshandschuhe Condor-T rot-schwarz, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     1498-4000371005
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CONDOR-T/10
EAN/GTIN:
     4029201143985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · Actifresh® · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
rot/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Feinstrick
Material:
98% Polyamid / 2% Elastan m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388 EN 407
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2493
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,76*
Lager 1498
2136
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,14*
€ 2,78*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,87*
6 Tage
2124
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 2,89*
16 Tage
nicht lagernd
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 2,92*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,14* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,08*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0501-10H
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.