| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000381635 Herst.-Nr.: MUSALH02/58 EAN/GTIN: 4029201143886 |
| | |
|
| | |
| EN 61482-1-2, Kl. 1 (4kA), EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, EN ISO 11611, Kl. 1 A1, A2, EN 1146-5, EN 13034 Typ 6 Material: 64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % Antistatik, ca. 350 g/m² · Latztasche mit Patte · 2 Seitentaschen · 1 Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 350g/m² · Norm: EN 1161 Kl.1 A1, A2, EN ISO 11612 A1/A2/B1/C1/E1, EN 61482-1-2 Kl. 2, EN 1149 /5, EN 13034 Typ 6 Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | blau-grau | Material: | 64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % Antistatik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose 58 marineblau, schweißer latzhose, schweißerlatzhose blau, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutzlatzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,50* | € 69,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,25* | € 77,26* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,71* | € 79,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,94* | € 91,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,30* | € 116,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|