Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht in.0,5/auß.0,3mm 1,1mm L.0,2m Fe verz.1/2kg/Bund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000810728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9195200
EAN/GTIN:
     4054773007151
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht eisen
plombendraht
Eisen · verzinkt · Drahtstärke innen 0,5 mm - außen 0,3 mm · Gesamtstärke: 1,1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Gewicht: je Bund: 1/2kg· Ausführung: geschnitten zu 1.000 Stück· Material: Eisen
Weitere Informationen:
Länge:
0,2 m
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WK44
Sitzhöhenverstellung:
innen 0,5 / außen 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahte, Drähte, Plombendrähte, Versiegelung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 20,35*
€ 28,98*
Lager 5766
30
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 29,60*
€ 5,00*
ab € 22,84*
€ 30,32*
5 Tage
29
€ 7,99*
ab € 23,32*
€ 30,90*
2 Tage
28
€ 7,99*
ab € 23,63*
€ 31,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 21,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810727
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.