Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt WOLFRAM L.300mm ZpZ 24 2-s.legierter WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000814089
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     4054773007458
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
legierter Werkzeugstahl mit 2 % Wolfram · doppelseitig gezahnt · für präzise SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,8mm· Material: legierter Werkzeugstahl· Modell: 1101
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
25 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
2-seitig
Fassungsvermögen:
WU05
Bohrleistung in Stahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,05*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,05*
Lager 5766
35 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,12*
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,17*
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,91*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,63*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.