Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbock STA lack.MÜBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818270
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     10920
EAN/GTIN:
     4031549109202
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
standfest · zusammenklappbar · Aufstandsfläche aus wasserfest verleimtem Mehrschichtenholz · Stufenbelag aus rutschfestem Stahl-LochblechWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: lackiert· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
MÜBA
Gewicht:
10 kg
Breite:
700 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NBCM
SNR:
Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!
Gewindeanschluss Düse:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitstritt müba, arbeitsbock, Klappböcke, Tischbock, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
10931
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.