Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 240mm m.2K-Auge schwarz/grau KRETZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000818434
Hersteller:
     Kretzer Scheren
Herst.-Nr.:
     772024
EAN/GTIN:
     4013434006803
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
feine Schneide · aus rostfreiem Stahl gefertigt · stabile Schneide für perfekte Schnitte · spülmaschinengeeignet · mit 2-Komponenten-AugeWeitere technische Eigenschaften:· Griff: schwarz/grau· Lochung: mit 2K-Auge
Weitere Informationen:
Marke:
KRETZER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WX42
Hitzeschutz max.:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Haushaltsscheren, Scheren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,26*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 18,36*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 12,83*
€ 18,44*
1 Tag
2
1
€ 5,59*
ab € 14,00*
€ 20,13*
Lager 5766
5
1
€ 5,50*
ab € 15,44*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.