Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstabgreifer D6xH10mm glatt Haftkraft 2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000832250
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     BM 31.040/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
in glatter Ausführung · mit Passungstoleranz h6 · Werkstoff: AINiCo 500 · Einsatztemperatur bis 450°C · die Höhe kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wirdWeitere technische Eigenschaften:· Ø h6: 6mm· Ausführung: glatt· Höhe: 10mm· h: 2mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Werkstoffeignung Guss:
2 N
Fassungsvermögen:
ZK00
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, Magnet, Magnetgreifer, Magnetstabgreifer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,82*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,24*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,25*
1
€ 9,80*
ab € 2,89*
€ 4,43*
Lager 5766
6 Tage
55
1
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.