Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenbürste L.150mm 0,3mm Nyl.PA glatt 3-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840783
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     125251
EAN/GTIN:
     4017359301005
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
zündkerzenbürste lessmann
zündkerzenbürste
zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten · Körper aus zertfiziertem Buchenholz · Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Länge:
150 mm
Material:
Nylon PA glatt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
bedingt geeignet
passend für:
bedingt geeignet
Bereich Zoll:
bedingt geeignet
Schweißarten:
3-reihig
Fassungsvermögen:
OU65
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Kantenwinkel:
sehr gut geeignet
Sitzhöhenverstellung:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
243
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,68*
1 Tag
243
30
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,71*
3 Tage
147
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,74*
2 Tage
106
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,75*
Lager 5766
211
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
125231
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.